26SFIW13MXX Stecker ohne Ventil (MS)

Rectus Stecker ohne Ventil (MS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:26SFIW13MXX
Rubix:74500
Hersteller:26SFIW13MXX
EAN:4039747121743
26SFIW13MXX Stecker ohne Ventil (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/4 in
Werkstoffmessing
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU CONNECTIC;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26SFIW13MXX Stecker ohne Ventil (MS)


Anwendung: Lebensmittel & Getränke, Luft- & Gaskompressoren, Industriemaschinen, Sicherheit & Rettung, Mobile & Verteidigung, Lastwagen & Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Kuppler
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Gerader Durchgang
Hex Größe: 17
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 33
Werkstoffe: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100, bis zu 212
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20, bis zu -4
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktserie: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,024

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/4 in
Werkstoffmessing
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU CONNECTIC;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION
Zolltarifcode74122000
1,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std