Referenzen
Parker:GT21/09
Rubix:321005
Hersteller:GT21/09
EAN:4039747135665


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU;REACH;ROHS |
Produktdetails : GT21/09 Gewindetülle (MS)
Parker Legris bietet eine breite Palette von Adaptern und Verteilern an, die mit den verschiedenen Verschraubungssystemen von Parker Legris kompatibel sind. Diese Produktpalette bietet dem Benutzer eine komplette Lösung für zahlreiche Anwendungen, sowohl in nicht-korrosiven als auch in korrosiven Umgebungen.
Anwendung: Verpackung, Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Medien: Viele Flüssigkeiten
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,05
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Medien: Viele Flüssigkeiten
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,05
Stärken
-komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP, BSPT, NPT und metrische Gewinde
Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP, BSPT, NPT und metrische Gewinde
Anwendungen
Fabrikautomation;Verschiedene Fertigungsverfahren;Verpackung;Fahrzeugmontage;Bekleidung;Lebensmittel und Getränke;Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen;Geeignet für hohen und mittleren Druck
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU;REACH;ROHS |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std