894399 Stopfen ISO C10 für Schlauchanschluss 10

ENDSTÜCKE FÜR SCHLÄUCHE - ISO C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:736025
Mecaline:894399
Rubix:3235564
EAN:3660338468186
894399 Stopfen ISO C10 für Schlauchanschluss 10

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffstahl
NormNO

Dokumente

Produktdetails : 894399 Stopfen ISO C10 für Schlauchanschluss 10


Material: gehärteter, verzinkter Stahl. Durchmesser des Flussmittels: 5,5 mm. Profil ISO C10. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C bis + 80 °C.
Stopfen ISO C10 für Schlauchanschluss 10

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110
Werkstoffstahl
NormNO
56,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen