14KATF10MPX Kupplung einseitig (MS)

Rectus Serie 14 Schnellkupplung mit ARO-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:14KATF10MPX
Rubix:316459
Hersteller:14KATF10MPX
EAN:4039747101172
14KATF10MPX Kupplung einseitig (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/8 in.
Werkstoffmessing;nbr (dichtung)
NormARO
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14KATF10MPX Kupplung einseitig (MS)


Anschluss-Typ: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 560
Hex Größe: 21
Schlauch Innendurchmesser (mm): 10
Länge: 60
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/8 in.
Werkstoffmessing;nbr (dichtung)
NormARO
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode74122000
84,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
101,03 € inkl. MwSt.