25SFAK21SXZ Stecker ohne Ventil Stahl

Rectus Schnellkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:25SFAK21SXZ
Rubix:115305
Hersteller:25SFAK21SXZ
EAN:4039747767163
25SFAK21SXZ Stecker ohne Ventil Stahl

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/2 in
Werkstoffverzinkter stahl;nbr (dichtung)
Norm2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25SFAK21SXZ Stecker ohne Ventil Stahl


Die universelle Industriekupplung von Parker mit europäischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz aus.
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplungen, Serie 1600 Kupplungen, Serie 1625 Kupplungen
Anschlussgröße: R 1/2
Anschlussgröße: 1/2"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPT DIN 2999 konisch
Anschlussart: Außengewinde, BSPT
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 22
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 43
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungsart: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,046

Stärken

Industriekupplung mit europäischem Standardprofil
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen

Anwendungen

Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1r 1/2 in
Werkstoffverzinkter stahl;nbr (dichtung)
Norm2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION
Gewindeartr
Zolltarifcode73269098
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std