894378 Kupplungen ISO C10 Buchse 3/8

SICHERHEITSSCHNELLKUPPLUNGEN MIT KNOPF - ISO C - FEMALLE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:736003
Mecaline:894378
Rubix:3234724
EAN:3660338468025
894378 Kupplungen ISO C10 Buchse 3/8

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g3/8
Werkstoffaluminium
NormISO C

Dokumente

Produktdetails : 894378 Kupplungen ISO C10 Buchse 3/8


MECALINE-Kupplungen ermöglichen ein sicheres Ein- und Auskuppeln, da der Druckmechanismus ein Entkuppeln ohne Peitschenhiebe gewährleistet. Diese Sicherheitskupplungen entsprechen den Normen ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Durchflussdurchlass Ø 5,5 mm). Material: Körper aus eloxiertem Aluminium. Durchfluss: 680 l/min bei 6 bar mit Delta P 10 %. Maximaler Betriebsdruck: 12 bar . Temperatur: -20°C bis + 80°C.
Kupplungen ISO C10 Buchse 3/8

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g3/8
Werkstoffaluminium
NormISO C
55,00 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
65,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen