1600KEAK13SPN Entlüftungskupplung (MS)

Rectus Entlüftungskupplung (MS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1600KEAK13SPN
Rubix:1165439
Hersteller:1600KEAK13SPN
1600KEAK13SPN Entlüftungskupplung (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffnbr (dichtung);stahl
NormISO 4414;2014 68 EU CONNECTICUT
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1600KEAK13SPN Entlüftungskupplung (MS)


Anwendung: Luft- und Gaskompressor, Industriemaschinen, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Körpermaterial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: R 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPT
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 2020 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Selbstentlüftendes System
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 64,5
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 12, bis zu 174
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 26
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 1600 - Sicherheit
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Ultra High Flow Ventil
Ausführung: Selbstentlüftendes System
Gewicht: 0,1142

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffnbr (dichtung);stahl
NormISO 4414;2014 68 EU CONNECTICUT
Zolltarifcode84812090
44,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std