Referenzen
Parker:26SFAW13MXN
Rubix:113270
Hersteller:26SFAW13MXN
EAN:4039747121507


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing;nbr (dichtung) |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX |
Produktdetails : 26SFAW13MXN Stecker ohne Ventil (MS)
Die Basic Quick Coupling Serie 26 von Parker ist eine universelle Messingkupplung mit europäischem Standard-Industrieprofil. Es handelt sich um ein Kupplungssystem mit Einhandbedienung und Standard-Ventil sowie einer geringen Baugröße. Das ergonomische Hülsendesign verhindert die Verschmutzung des Ventilkörpers.
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Werkstoffe: Messing, vernickelt
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Werkstoffe: Messing, vernickelt
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Stärken
-Universalkupplung aus Messing mit europäischem Standardprofil
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Geringere Verbindungs-/Trennkraft im Vergleich zu Konkurrenzprodukten
Rectus "Erfinder" der Serie 26
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Geringere Verbindungs-/Trennkraft im Vergleich zu Konkurrenzprodukten
Rectus "Erfinder" der Serie 26
Anwendungen
Pneumatische Elektrowerkzeuge; Montagelinien; Luftkompressoren; Fluidtransfer; Maschinenbau; Automotive; Life Science; Mobilhydraulik; Industrie; Werkzeugmaschinenbau
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing;nbr (dichtung) |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX |
| Gewindeart | g |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std