QSMK-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

QSK Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSK-G1/4-6
Rubix:216285
Hersteller:186296
EAN:4052568040826
QSK-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMK-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star


Sperr-Steckverschraubung QSK-G1/4-6 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x30x30 mm
Bruttogewicht26 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
6,98 exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen