QSL-1/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-1/8-8-50
Rubix:442673
Hersteller:130730
EAN:4052568024512
QSL-1/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-1/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSL-1/8-8-50 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=4,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x77x90 mm
Bruttogewicht18,8 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
133,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
158,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen