Referenzen
Festo:QSY-12-8
Rubix:218183
Hersteller:130612
EAN:4052568023706

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 mm |
Produktdetails : QSY-12-8 Y-Steckverbinder
Y-Steckverbindung QSY-12-8 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=4,5 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x10x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27,2 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std