Referenzen
Festo:QST-4
Rubix:114490
Hersteller:153128
EAN:4052568032210

Produktdetails : QST-4 T-Steckverbinder
T-Steckverbindung QST-10 Größe=Standard, Nennweite=6,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Profil | qst |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std