QSY-16-12 Y-Steckverbinder

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSY-16-12
Rubix:216237
Hersteller:190708
EAN:4052568043070
QSY-16-12 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 116 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSY-16-12 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSY-16-12 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x15x50 mm
Bruttogewicht49,4 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 116 mm
Profilstandard
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
11,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen