CRQSL-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star, Edelstahl
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CRQSL-1/8-8
Rubix:439376
Hersteller:162873
EAN:4052568072742

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl / fpm |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : CRQSL-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star, Edelstahl
L-Steckverschraubung CRQSL-1/8-8 360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=5,2 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x17x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26,26 g |
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl / fpm |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen