KQ2H06-G01A Steckverbindung

KQ2H Stecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2H06-G01A
Rubix:2169483
Hersteller:01114987
EAN:3618036064223
KQ2H06-G01A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffa (messing)
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2H06-G01A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.

Stärken

  • Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
  • Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
  • Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung des Schlauchs

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Werkstoffa (messing)
Anschluss 1g 1/8
Profilkq2h
Anschluss 26
2,25 exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage