CK-1/8-PK-3 Schnellverschraubung

Schnellanschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CK-1/8-PK-3
Rubix:438768
Hersteller:3563
EAN:4052568000424
CK-1/8-PK-3 Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung / verstärktes pa tpe-u
Anschluss 1g 1/8 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CK-1/8-PK-3 Schnellverschraubung


Schnellkupplung CK-1/2-PK-13 Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung. Nennweite=11,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellerangabe unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (zum weiteren Betrieb nachträglich erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x60x15 mm
Bruttogewicht4,07 g
Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung / verstärktes pa tpe-u
Anschluss 1g 1/8 in
Profilck
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
25,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen