QSF-1/8-8-B-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSF-1/8-8-B-50
Rubix:442654
Hersteller:130711
EAN:4052568024321

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : QSF-1/8-8-B-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung QSF-1/8-8-B-50 Innengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=5,8 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x85x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20,2 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
192,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen