Referenzen
Festo:QSL-4
Rubix:144344
Hersteller:153070
EAN:4052568031633

Produktdetails : QSL-4 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung.Die Sicherungsscheibe aus Edelstahl innerhalb des Beschlags sichert das Rohr, ohne seine Oberfläche zu beschädigen. Vibrationen und Druckanstiege werden sicher absorbiert. Das Rohr kann leicht durch Herunterdrücken des blauen Auslöserings abgenommen werden. Der entsprechende Außendurchmesser des Rohrs ist auf dem Auslösering markiert. Ein Nitril-Gummidichtungsring garantiert eine perfekte Abdichtung zwischen einem Standard-OD-Rohr und dem Körper des Beschlags.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x50x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5,1 g |
| Werkstoff | stahl |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std