QSRL-3/8-12 Steckverschraubung Quick Star

QSR Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSRL-3/8-12
Rubix:216309
Hersteller:153417
EAN:4052568070625
QSRL-3/8-12 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSRL-3/8-12 Steckverschraubung Quick Star


L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-3/8-12 360° rotierend, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=7,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 3/8
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
42,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std