853106 Drehbare Winkel-Steckverschraubung Lang 6-R1/4
L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:853242
Mecaline:853106
Rubix:3236290
EAN:3660338092855

Dokumente
Produktdetails : 853106 Drehbare Winkel-Steckverschraubung Lang 6-R1/4
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Drehbare Winkel-Steckverschraubung Lang 6-R1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/4 |
| Profil | normales profil |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen