Referenzen
Festo:NPQH-D-M5-Q4-P10
Rubix:989881
Hersteller:578334
EAN:4052568060374

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
Produktdetails : NPQH-D-M5-Q4-P10 Steckverschraubung NPQH
Steckverschraubung NPQH-D-M5-Q4-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std