Pendelkugellager FAG 2208-2RS-TVH>J, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2208-2RS-TVH
FAG:2208-2RS-TVH>J
Rubix:3461739
Hersteller:3002417200000
EAN:4064327867643


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2208-2RS-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -2RS-TVH, Dichtungen, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Werkstoff | polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,502 kg |
| Stärke | 23 mm |
| Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
| Norm | DIN 630 |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort