Pendelkugellager FAG 1218-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1218-K-TVH-C3
FAG:1218-K-TVH-C3>J
Rubix:3512770
Hersteller:3001304650030
EAN:4064327867377
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1218-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57000 N
150,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an