Pendelkugellager FAG 2206-K-2RS-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2206-K-2RS-TVH-C3
FAG:2206-K-2RS-TVH-C3>N
Rubix:3512818
Hersteller:3007439800030
EAN:4064328164789


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 2206-K-2RS-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22...-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Dichtungen, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22..-k-2rs-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort