Pendelkugellager SKF 1315, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1315
Rubix:7424
Hersteller:34297
EAN:7316576605505
1315 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1315 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x160x160 mm
Bruttogewicht3513 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
269,19 exkl. MwSt.
/ Stück
320,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an