Pendelkugellager SKF 1216 K, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1216 K
Rubix:127856
Hersteller:34200
EAN:7316576605406


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 1216 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1624 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39700 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std