Pendelkugellager SKF 2200 ETN9, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2200 ETN9
Rubix:7695
Hersteller:34794
EAN:7316577002006


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 2200 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Fluchtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Die integrierte Dichtung sorgt für geringeren Wartungsbedarf und eine längere Lebensdauer der Lager
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Die integrierte Dichtung sorgt für geringeren Wartungsbedarf und eine längere Lebensdauer der Lager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1730 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8060 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen