Pendelkugellager SKF 2201 ETN9, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2201 ETN9
Rubix:7698
Hersteller:34799
EAN:7316576622212
2201 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2201 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x32x32 mm
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl45000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8520 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
35,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an