Pendelkugellager SKF 2305 M/P6, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2305 M/P6
Rubix:309522
Hersteller:35735
EAN:7316577093660
2305 M/P6 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2305 M/P6 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x62x62 mm
Bruttogewicht363,6 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie23
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl22000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
211,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,40 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an