Pendelkugellager FAG 2211-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2211-K-TVH-C3
FAG:2211-K-TVH-C3>N
Rubix:3461737
Hersteller:3007444200030
EAN:4064328165175


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 2211-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Stärken
Hohe Radialbelastung, aber geringer als bei starren Lagern mit geringer Axiallast. Hohe Drehzahlen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort