Pendelkugellager FAG 2310-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Selbsteinstellendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2310-K-TVH-C3
FAG:2310-K-TVH-C3>N
Rubix:3512922
Hersteller:3007460160030
EAN:4064328165359
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2310-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 23...-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23..-k-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r20200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
108,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an