Pendelkugellager FAG 2309-TVH-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:2309-TVH-C3
Rubix:508933
Hersteller:0167073620030
EAN:4012801191722
2309-TVH-C3 (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2309-TVH-C3 (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 23..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x100x100 mm
Bruttogewicht1230 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23..-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r16600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55000 N
Zolltarifcode84821090
81,41 exkl. MwSt.
/ Stück
96,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an