Pendelkugellager FAG 2203-2RS-TVH>N, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2203-2RS-TVH
FAG:2203-2RS-TVH>N
Rubix:3176687
Hersteller:0969965440000
EAN:4064327328649
2203-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2203-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie22..-2rs-tvh
Käfigpolyamid
Gewicht0,095 kg
Stärke16 mm
Referenzdrehzahl12100 rpm
NormDIN 620
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r2010 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8100 N
28,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,55 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an