Pendelkugellager FAG 2211-K-2RS-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2211-K-2RS-TVH-C3
FAG:2211-K-2RS-TVH-C3>N
Rubix:3512842
Hersteller:0967136820030
EAN:4064328165137


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 2211-K-2RS-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22...-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Dichtungen, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22..-k-2rs-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort