Pendelkugellager SKF 2202 ETN9, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2202 ETN9
Rubix:7700
Hersteller:34803
EAN:7316576624995
2202 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2202 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelfehlstellungen der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegung verursacht werden können.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x35x35 mm
Bruttogewicht56 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl38000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2040 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8710 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
29,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an