Pendelkugellager SKF 129 TN9, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:129 TN9
Rubix:7389
Hersteller:46408
EAN:7316577752918
129 TN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 129 TN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x26x26 mm
Bruttogewicht22,8 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl60000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r815 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3900 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
25,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an