9914320240 Taschenlampe P7 40-650Lumen
P7R WIEDERAUFLADBARE LED-Taschenlampe (2000)
Siehe technische InformationenReferenzen
Led Lenser:503102
Rubix:3801927
Hersteller:503102
EAN:4058205037105
Produktdetails : 9914320240 Taschenlampe P7 40-650Lumen
Professionelle Leistung, anpassungsfähig
Von anspruchsvollen Baustellen bis hin zu Notfalleinsätzen und Inspektionsaufgaben bietet die P7R hervorragende Leistung in einem kompakten, robusten Design. Ihr starker Lichtstrahl und die Spot/Flood-Fokussierung passen sich problemlos an wechselnde Bedingungen an, während der Moduswahlring einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Lichtmodi gewährleistet. Die zu 75 % aus recyceltem Aluminium gefertigte und auf Langlebigkeit ausgelegte Lampe ist ein zuverlässiges Werkzeug für Profis, die sich auf ihre Ausrüstung verlassen. Eine 7-jährige Garantie mit Registrierung sorgt für absolute Sicherheit.
Aufladbar. Robust. Bereit für die Arbeit.
Von anspruchsvollen Baustellen bis hin zu Notfalleinsätzen und Inspektionsaufgaben bietet die P7R hervorragende Leistung in einem kompakten, robusten Design. Ihr starker Lichtstrahl und die Spot/Flood-Fokussierung passen sich problemlos an wechselnde Bedingungen an, während der Moduswahlring einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Lichtmodi gewährleistet. Die zu 75 % aus recyceltem Aluminium gefertigte und auf Langlebigkeit ausgelegte Lampe ist ein zuverlässiges Werkzeug für Profis, die sich auf ihre Ausrüstung verlassen. Eine 7-jährige Garantie mit Registrierung sorgt für absolute Sicherheit.
Aufladbar. Robust. Bereit für die Arbeit.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 650 lm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std