Referenzen
Bahco:BLTS7P
Rubix:1314220
EAN:7314150246410

Dokumente
Produktdetails : BLTS7P (BAHCO) 7+1 Smd Pen Light
Die BLTS7P Taschenlampe vereint eine Arbeitsleuchte mit breitem Lichtkegel und eine Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl. Dank ihres kompakten Formats und der verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten ist sie stets griffbereit.
Eigenschaften:
Die Bahco BLTS7P kombiniert eine mit 7 SMD-LEDs ausgestattete Arbeitsleuchte, die einen Arbeitsbereich großflächig ausleuchtet, mit einer SMD-LED-Taschenlampe für Inspektionen und punktuelle Beleuchtung. Ihr schlankes und ultraleichtes Design ermöglicht den Zugang zu engen Räumen. Der integrierte Magnet ermöglicht die einfache Befestigung der Lampe an einer Metalloberfläche, während der Clip den Transport oder das Befestigen an einer Tasche oder einem Gürtel erleichtert. Der Akku wird über das Stromnetz oder ein Micro-USB-Kabel aufgeladen. Eine Anzeige zeigt den verbleibenden Ladezustand an.
Spezifikationen:
• Arbeitsleuchte: 7 SMD-LEDs; Lichtstrom: 45 lm
• Taschenlampe: 1 SMD-LED; Lichtstrom: 1,5 lm
• Integrierter Magnet: ja
• Befestigungsclip: ja
• Aufladung: Netzstecker und Micro-USB
• Ladezustandsanzeige: 4 Stufen
• Ladezeit: 3 Std.
• Abmessungen: Länge 170 mm x Breite 23 mm x Höhe 26 mm
• Gewicht: 160 g
Eigenschaften:
Die Bahco BLTS7P kombiniert eine mit 7 SMD-LEDs ausgestattete Arbeitsleuchte, die einen Arbeitsbereich großflächig ausleuchtet, mit einer SMD-LED-Taschenlampe für Inspektionen und punktuelle Beleuchtung. Ihr schlankes und ultraleichtes Design ermöglicht den Zugang zu engen Räumen. Der integrierte Magnet ermöglicht die einfache Befestigung der Lampe an einer Metalloberfläche, während der Clip den Transport oder das Befestigen an einer Tasche oder einem Gürtel erleichtert. Der Akku wird über das Stromnetz oder ein Micro-USB-Kabel aufgeladen. Eine Anzeige zeigt den verbleibenden Ladezustand an.
Spezifikationen:
• Arbeitsleuchte: 7 SMD-LEDs; Lichtstrom: 45 lm
• Taschenlampe: 1 SMD-LED; Lichtstrom: 1,5 lm
• Integrierter Magnet: ja
• Befestigungsclip: ja
• Aufladung: Netzstecker und Micro-USB
• Ladezustandsanzeige: 4 Stufen
• Ladezeit: 3 Std.
• Abmessungen: Länge 170 mm x Breite 23 mm x Höhe 26 mm
• Gewicht: 160 g
Stärken
• Kombiniert eine Arbeitsleuchte und eine Taschenlampe für unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen
• Erleichtert die Befestigung und den Transport dank integriertem Magnet und Clip
• Eignet sich dank schlankem, leichtem Design für enge Räume
• Bietet zwei Auflademöglichkeiten (über das Stromnetz oder per Micro-USB-Anschluss)
• Zeigt den Akkuladezustand an
• Erleichtert die Befestigung und den Transport dank integriertem Magnet und Clip
• Eignet sich dank schlankem, leichtem Design für enge Räume
• Bietet zwei Auflademöglichkeiten (über das Stromnetz oder per Micro-USB-Anschluss)
• Zeigt den Akkuladezustand an
Anwendungen
Diese Arbeitsleuchte eignet sich für Inspektions-, Wartungs- und Montagearbeiten, welche eine zusätzliche Beleuchtung erfordern. Sie findet ihren Einsatz in Kfz-, Elektro- und Schlosserwerkstätten sowie in Garagen. Ihr kompaktes Format eignet sich für Einsätze in Schaltschränken, Motorräumen, Maschinen, technischen Anlagen und anderen Bereichen mit begrenztem Platzangebot. Der integrierte Magnet und Clip sorgen dafür, dass die Hände während der Arbeit frei bleiben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Helligkeit | 45 lm |
| Spannung | 5 V |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.337,32 € exkl. MwSt.
/ 58 Stück
3.971,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage