Referenzen
Scangrip:03.5400
Rubix:1524506
Hersteller:03.5400
EAN:5708997354001
Produktdetails : 9914590021 Akku-Handleuchte MAG 80Lumen + 150-300Lumen
Akku-Handleuchte MAG 80Lumen + 150-300Lumen Scangrip
Akku-LED-Handleuchte MAG Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei starke integrierte Magnethalter sowie am Lampenfuß ein Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2200 mAh.
Akku-LED-Handleuchte MAG Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei starke integrierte Magnethalter sowie am Lampenfuß ein Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2200 mAh.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85131000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std