9914320265 Akku-Taschenlampe P7R 25-1200/2000Lumen

P7R WIEDERAUFLADBARE LED-Taschenlampe (2000)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Led Lenser:503111
Rubix:3801934
Hersteller:503111
EAN:4058205037372
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit2000 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9914320265 Akku-Taschenlampe P7R 25-1200/2000Lumen


Professionelle Leistung, anpassungsfähig
Von anspruchsvollen Baustellen bis hin zu Notfalleinsätzen und Inspektionsaufgaben bietet die P7R hervorragende Leistung in einem kompakten, robusten Design. Ihr starker Lichtstrahl und die Spot/Flood-Fokussierung passen sich problemlos an wechselnde Bedingungen an, während der Moduswahlring einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Lichtmodi gewährleistet. Die zu 75 % aus recyceltem Aluminium gefertigte und auf Langlebigkeit ausgelegte Lampe ist ein zuverlässiges Werkzeug für Profis, die sich auf ihre Ausrüstung verlassen. Eine 7-jährige Garantie mit Registrierung sorgt für absolute Sicherheit.
Aufladbar. Robust. Bereit für die Arbeit.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit2000 lm
Versorgung3,7 V
127,57 exkl. MwSt.
/ Stück
151,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Helligkeit