9914320230 Taschenlampe P4 20-180Lumen

P4 Inspektionstaschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Led Lenser:503098
Rubix:3801955
Hersteller:503098
EAN:4058205036986
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit180 lm

Produktdetails : 9914320230 Taschenlampe P4 20-180Lumen


Präzisionsbeleuchtung für Inspektionsprofis
Wenn Sie ein Auge für Details haben und oft mit Inspektionsaufgaben konfrontiert werden, ist die Ledlenser P4 das Werkzeug, das Sie in Ihrer Tasche haben sollten. Sie ist schlank und leicht und bietet dank des Advanced Focus System eine leistungsstarke Beleuchtung, egal ob Sie mit dem breiten Flutlichtstrahl aus der Nähe arbeiten oder mit dem präzisen Punktlichtstrahl weiter entfernte Bereiche anvisieren.
Sie lässt sich leicht an jeder Hemd- oder Hosentasche befestigen, so dass Sie immer schnell darauf zugreifen können, wenn Sie bei der Arbeit Licht benötigen. Die P4 wird mit zwei AAA-Alkalibatterien betrieben und bietet einen problemlosen Betrieb und eine lang anhaltende Leistung. Sie besteht zu 75 % aus recyceltem Aluminium und ist somit für den täglichen Gebrauch geeignet und unterstützt gleichzeitig die Nachhaltigkeit. Für zusätzliches Vertrauen gibt es eine 7-Jahres-Garantie mit Registrierung.

Kompakt, leistungsstark und für Profis gebaut, die Licht genau dort brauchen, wo sie suchen.

Stärken

- Stiftleuchte mit Spot/Flood-Fokussierfunktion (Advanced Focus System) und drei Helligkeitsstufen
- Betrieben mit zwei AAA-Alkalibatterien
- Intuitive Bedienung über Endkappenschalter
- Nachhaltig: Verwendet 75 % recyceltes Aluminium9 und hat eine 7-Jahres-Garantie*
- Praktischer Clip zum Befestigen der Stiftlampe an Overalls oder Taschen

Anwendungen

Häufige Anwendungsfälle:
Wartungstechniker - Zur Überprüfung von Dichtungen, Verkleidungen oder Innenteilen, wo größere Taschenlampen unpraktisch sind
Inspektoren und Qualitätskontrolle - Präzise Strahlsteuerung, ideal für visuelle Inspektionen oder detaillierte Beurteilungen
MRO-Fachleute - Kompaktes Werkzeug für Vor-Ort-Diagnosen und Routinekontrollen in engen oder schlecht beleuchteten Räumen

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit180 lm
30,98 exkl. MwSt.
/ Stück
36,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std