Referenzen
Milwaukee:IPL-LED
Rubix:3671578
Hersteller:4933459440
EAN:4058546011017

Dokumente
Produktdetails : 4933459440 Stiftlampe IPL-LED
Kompakt und leicht: Die Milwaukee IPL-LED Stiftlampe liefert einen Lichtstrom von 100 Lumen bei einer Leuchtweite von bis zu 30 m. Das robuste Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP67 ermöglichen den zuverlässigen Einsatz in unterschiedlichsten industriellen Arbeitsumgebungen. Der Betrieb erfolgt mit zwei mitgelieferten AAA-Batterien.
Eigenschaften:
Die Milwaukee IPL-LED Taschenlampe ist mit einer TRUEVIEW™ Hochleistungs-LED ausgestattet und erzeugt ein gleichmäßiges, hochauflösendes Licht mit 100 Lumen – ideal für Sichtprüfungen, Wartungsarbeiten und präzise Inspektionen. Das widerstandsfähige Aluminiumgehäuse ist stoß- und korrosionsbeständig. Der gummierte, ergonomische Griff sorgt für sicheren Halt, auch bei Arbeiten mit Handschuhen. Eine integrierte Gummizone ermöglicht kurzfristige freihändige Nutzung durch Fixierung mit dem Mund. Der abnehmbare Gürtelclip erleichtert den Transport im Arbeitsalltag. Der Heckschalter (Ein/Aus) ist einfach zu bedienen und verzichtet auf unnötige Zusatzmodi. Die langlebige LED-Technologie gewährleistet eine konstante Lichtleistung über die gesamte Betriebsdauer.
Spezifikationen:
• Hersteller-Referenz: 4933459440
• Lichtleistung: 100 lm
• Leuchtweite: 30 m
• Betriebsdauer: 3 h
• Spannung: 3,0 V DC
• Leistungsaufnahme: 1 W
• Schutzklasse: III
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Farbtemperatur: 4000 K
• Batterietyp: 2 x AAA (LR03)
• Energieversorgung: Alkaline-Batterien
• Gewicht inkl. Batterien: 100 g
• Schutzart: IP67
• Farbe: Rot/Schwarz
• Schalter: Druckschalter
Normen:
• IP67: Vollständiger Schutz gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen bis 1 m
• RG1: Geringes photobiologisches Risiko
• CE: Entspricht den europäischen Richtlinien
Eigenschaften:
Die Milwaukee IPL-LED Taschenlampe ist mit einer TRUEVIEW™ Hochleistungs-LED ausgestattet und erzeugt ein gleichmäßiges, hochauflösendes Licht mit 100 Lumen – ideal für Sichtprüfungen, Wartungsarbeiten und präzise Inspektionen. Das widerstandsfähige Aluminiumgehäuse ist stoß- und korrosionsbeständig. Der gummierte, ergonomische Griff sorgt für sicheren Halt, auch bei Arbeiten mit Handschuhen. Eine integrierte Gummizone ermöglicht kurzfristige freihändige Nutzung durch Fixierung mit dem Mund. Der abnehmbare Gürtelclip erleichtert den Transport im Arbeitsalltag. Der Heckschalter (Ein/Aus) ist einfach zu bedienen und verzichtet auf unnötige Zusatzmodi. Die langlebige LED-Technologie gewährleistet eine konstante Lichtleistung über die gesamte Betriebsdauer.
Spezifikationen:
• Hersteller-Referenz: 4933459440
• Lichtleistung: 100 lm
• Leuchtweite: 30 m
• Betriebsdauer: 3 h
• Spannung: 3,0 V DC
• Leistungsaufnahme: 1 W
• Schutzklasse: III
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Farbtemperatur: 4000 K
• Batterietyp: 2 x AAA (LR03)
• Energieversorgung: Alkaline-Batterien
• Gewicht inkl. Batterien: 100 g
• Schutzart: IP67
• Farbe: Rot/Schwarz
• Schalter: Druckschalter
Normen:
• IP67: Vollständiger Schutz gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen bis 1 m
• RG1: Geringes photobiologisches Risiko
• CE: Entspricht den europäischen Richtlinien
Stärken
• Präzise Ausleuchtung bis 30 m für gezielte Inspektionen
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit dank IP67
• Ergonomischer, rutschfester Griff für optimale Handhabung und kurzfristige freihändige Nutzung
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit dank IP67
• Ergonomischer, rutschfester Griff für optimale Handhabung und kurzfristige freihändige Nutzung
Anwendungen
Die Milwaukee IPL-LED Stiftleuchte eignet sich ideal für industrielle Wartung, elektrische Prüfungen sowie mechanische Inspektionsarbeiten. Sie ist vielseitig einsetzbar in Werkstätten, Produktionsumgebungen und auf Baustellen – auch unter anspruchsvollen Bedingungen mit Staub oder Feuchtigkeit. Dank ihres kompakten Designs und Batteriebetriebs ist sie optimal für Instandhaltungsteams, Servicetechniker sowie technische Dienste bei Arbeiten an Maschinen, Anlagen und Schaltschränken.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 100 lm |
|---|---|
| Bereich | 30 m |
| Spannung | 3 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
