SF201AFP 3M™ SecureFit™ 200 Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog Plus B.
3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SF201AFP
Rubix:3274541
Hersteller:7100194736
EAN:04054596664081



Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : SF201AFP 3M™ SecureFit™ 200 Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog Plus B.
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
Verwenden Sie die 3M™ Cool Flow™ 8822 Ventil-Atemschutzmaske als Atemschutz beim Schleifen, Bohren oder Sägen. Die Auslegung der Maske bietet FFP2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie öl- oder wasserbasierten Dämpfen, wie sie typischerweise bei Arbeiten mit Lacken, Zement, Weichholz und Stahl auftreten. 3M™ Cool Flow™ Ventil, das dazu beiträgt, warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske abzugeben. Ausgestattet mit dem Advanced Electrostatic Filter Media von 3M, das für leichtes Atmen entwickelt wurde.
Stärken
• Kostengünstige, leichte (18 g) 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren
• Einfache Reinigung
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
• Korrektionsglaseinsatz erhältlich
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Montage - Reparatur und Betrieb (MRO)
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std