91782 SUPER FIT Schutzbrille super fit fbl. sv exc. weiß/lime
Uvex super fit Sonnenbrille
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9178315
Rubix:3527174
Hersteller:9178315
EAN:4031101471969


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : 91782 SUPER FIT Schutzbrille super fit fbl. sv exc. weiß/lime
Der ultraleichte, 21 g schwere, geschweißte Rahmen mit Sportscharnieren schützt vor infraroten und ultravioletten Strahlen gemäß EN172. Die extrem dünnen, umhüllenden Okulare bieten die beste optische Klarheit. Das auf der X-Stream-Technologie basierende Design der Bügel ermöglicht eine einfache Montage und optimalen Komfort ohne Druck. Die exklusive Uvex infradur plus Schweißerschutzbehandlung schützt vor Kratzern, minimiert Schweißfunken, verhindert das Beschlagen und bietet außerdem eine hervorragende Farberkennung.
Stärken
Leicht geneigte, ultradünne Okulare. PC-Bildschirm und Grilamid®-Fassung. Ultraleichtes Gehäuse: 21 g. Solider Rahmen mit ultraflexiblen und flexiblen Zweigspitzen dank der Uvex X-Stream (XST) Technologie. Perfekte sofortige Einstellung und kein Druck. Kompatibel mit anderen PSA-Anschlüssen. Exklusive Uvex Infradur plus-Behandlung gegen Kratzer, Minimierung von Schweißfunkenabdrücken und der Beschlagsbildung.
Anwendungen
Risiken durch mechanische Projektionen. Blauer Farbton für Arbeiten bei starker künstlicher Beleuchtung, bei Änderung der Lichtintensität (Karreste).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | weiß |
| Armmaterial | plastik |
| Hauptmaterial | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage