UVEX-9192215 Bügelbrille phoes PC klar kratzf beschlagfrei chemikalbest
Schutzbrille pheos
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9192215
Rubix:2131327
Hersteller:9192215
EAN:4031101493923




Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : UVEX-9192215 Bügelbrille phoes PC klar kratzf beschlagfrei chemikalbest
Die uvex pheos 9192 Schutzbrille vereint Innovation, Komfort und maximale Sicherheit für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Dank ihres umhüllenden Designs und hochwertiger Beschichtungen bietet sie einen optimalen Schutz und gewährleistet zugleich höchsten Tragekomfort – selbst bei längerem Gebrauch. Ihre Vielseitigkeit macht sie zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter mechanische Arbeiten, Präzisionsarbeiten und Laboranwendungen. Die Schutzbrille entspricht den höchsten Industriestandards und kombiniert Effizienz mit Langlebigkeit, um den Anforderungen professioneller Anwender gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Die uvex pheos 9192 zeichnet sich durch ihr modernes, ergonomisches Design aus und bietet einen erweiterten Seitenschutz dank umhüllender Gläser. Die flexiblen Zweikomponenten-Bügel mit rutschfesten Zonen sorgen für einen sicheren Sitz, ohne Druckstellen zu erzeugen – selbst bei langem Tragen. Ihr innovativer, schraubenloser Befestigungsmechanismus ohne Metallteile gewährleistet eine hohe Stabilität, auch bei Stößen. Zudem verbessert das einzigartige Belüftungssystem die Luftzirkulation um die Augen und erhöht so den Tragekomfort erheblich. Mit einem Federgewicht von nur 28 g ist die Brille kaum spürbar und bietet dennoch einen zuverlässigen Schutz. Sie ist zudem kompatibel mit weiterer Schutzausrüstung (PSA) wie Helmen oder Gehörschutz.
Spezifikationen:
Modell 9192881
• Farbe des Rahmens: Hellgrau/Grau
• Gläser: Verspiegeltes Polycarbonat (PC), UV 5-1,7, innen beschlagfrei
• Besonderheit: Ideal für Arbeiten mit wechselnder Lichtintensität (z. B. Staplerfahrer)
• Normen: EN 166, EN 172
• Kennzeichnung Gläser: 5-1,7.W.1.F.K.N.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.F.CE
Modell 9192225
• Farbe des Rahmens: Schwarz/Grün
• Gläser: Klare Polycarbonat-Gläser mit uvex supravision excellence Beschichtung (UV 2C-1,2)
• Normen: EN 166, EN 170
• Kennzeichnung Gläser: 2C-1,2.W.1.F.K.N.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.F.CE
Modell 9192385
• Farbe des Rahmens: Schwarz/Gelb
• Gläser: Amberfarbene Polycarbonat-Gläser mit uvex supravision excellence Beschichtung (UV 2C-1,2)
• Besonderheit: Blaulichtfilter zur Kontraststeigerung
• Normen: EN 166, EN 170
• Kennzeichnung Gläser: 2C-1,2.W.1.F.K.N.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.F.CE
Modell 9192281
• Farbe des Rahmens: Schwarz/Grau
• Gläser: Graue Polycarbonat-Gläser mit supravision extreme Beschichtung (UV 400)
• Normen: EN 166, EN 172
• Kennzeichnung Gläser: 5-2,5.W.1.FT.KN.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.FT.CE
Modell 9192285
• Farbe des Rahmens: Schwarz/Grau
• Gläser: Graue Sonnen-Polycarbonat-Gläser mit uvex supravision excellence Beschichtung (UV 5-2,5)
• Normen: EN 166, EN 172
• Kennzeichnung Gläser: 5-2,5.W.1.F.K.N.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.F.CE
Normen:
Die uvex pheos 9192 Schutzbrillen erfüllen die höchsten industriellen Sicherheitsstandards:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz
• EN 170: UV-Schutz (modellabhängig)
• EN 172: Industrieller Sonnenschutz (modellabhängig)
Jedes Modell wird strengen Tests unterzogen, um maximale Sicherheit unter verschiedenen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.
Markeninformationen:
uvex ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Sicherheits- und Schutzlösungen. Gegründet in Deutschland, setzt das Unternehmen seit über 90 Jahren Maßstäbe in der Entwicklung hochwertiger Schutzprodukte für Industrie, Bauwesen und Labore. Millionen von Menschen weltweit vertrauen täglich auf uvex-Produkte, die durch Innovation, Langlebigkeit und höchste Sicherheitsstandards überzeugen.
Eigenschaften:
Die uvex pheos 9192 zeichnet sich durch ihr modernes, ergonomisches Design aus und bietet einen erweiterten Seitenschutz dank umhüllender Gläser. Die flexiblen Zweikomponenten-Bügel mit rutschfesten Zonen sorgen für einen sicheren Sitz, ohne Druckstellen zu erzeugen – selbst bei langem Tragen. Ihr innovativer, schraubenloser Befestigungsmechanismus ohne Metallteile gewährleistet eine hohe Stabilität, auch bei Stößen. Zudem verbessert das einzigartige Belüftungssystem die Luftzirkulation um die Augen und erhöht so den Tragekomfort erheblich. Mit einem Federgewicht von nur 28 g ist die Brille kaum spürbar und bietet dennoch einen zuverlässigen Schutz. Sie ist zudem kompatibel mit weiterer Schutzausrüstung (PSA) wie Helmen oder Gehörschutz.
Spezifikationen:
Modell 9192881
• Farbe des Rahmens: Hellgrau/Grau
• Gläser: Verspiegeltes Polycarbonat (PC), UV 5-1,7, innen beschlagfrei
• Besonderheit: Ideal für Arbeiten mit wechselnder Lichtintensität (z. B. Staplerfahrer)
• Normen: EN 166, EN 172
• Kennzeichnung Gläser: 5-1,7.W.1.F.K.N.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.F.CE
Modell 9192225
• Farbe des Rahmens: Schwarz/Grün
• Gläser: Klare Polycarbonat-Gläser mit uvex supravision excellence Beschichtung (UV 2C-1,2)
• Normen: EN 166, EN 170
• Kennzeichnung Gläser: 2C-1,2.W.1.F.K.N.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.F.CE
Modell 9192385
• Farbe des Rahmens: Schwarz/Gelb
• Gläser: Amberfarbene Polycarbonat-Gläser mit uvex supravision excellence Beschichtung (UV 2C-1,2)
• Besonderheit: Blaulichtfilter zur Kontraststeigerung
• Normen: EN 166, EN 170
• Kennzeichnung Gläser: 2C-1,2.W.1.F.K.N.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.F.CE
Modell 9192281
• Farbe des Rahmens: Schwarz/Grau
• Gläser: Graue Polycarbonat-Gläser mit supravision extreme Beschichtung (UV 400)
• Normen: EN 166, EN 172
• Kennzeichnung Gläser: 5-2,5.W.1.FT.KN.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.FT.CE
Modell 9192285
• Farbe des Rahmens: Schwarz/Grau
• Gläser: Graue Sonnen-Polycarbonat-Gläser mit uvex supravision excellence Beschichtung (UV 5-2,5)
• Normen: EN 166, EN 172
• Kennzeichnung Gläser: 5-2,5.W.1.F.K.N.CE
• Kennzeichnung Rahmen: W.166.F.CE
Normen:
Die uvex pheos 9192 Schutzbrillen erfüllen die höchsten industriellen Sicherheitsstandards:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz
• EN 170: UV-Schutz (modellabhängig)
• EN 172: Industrieller Sonnenschutz (modellabhängig)
Jedes Modell wird strengen Tests unterzogen, um maximale Sicherheit unter verschiedenen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.
Markeninformationen:
uvex ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Sicherheits- und Schutzlösungen. Gegründet in Deutschland, setzt das Unternehmen seit über 90 Jahren Maßstäbe in der Entwicklung hochwertiger Schutzprodukte für Industrie, Bauwesen und Labore. Millionen von Menschen weltweit vertrauen täglich auf uvex-Produkte, die durch Innovation, Langlebigkeit und höchste Sicherheitsstandards überzeugen.
Stärken
• Optimale Sicherheit – Umhüllendes Design mit duo-sphärischen Gläsern für erweiterten Schutz.
• Hervorragender Tragekomfort – Flexible Bügel mit rutschfesten Zonen und innovatives Belüftungssystem.
• Langlebige Beschichtung – Kratzfest und beschlagfrei für eine klare Sicht.
• Vielseitig einsetzbar – Kompatibel mit Helmen, Gehörschutz und weiterer PSA.
• Leichtgewicht – Nur 28 g für ein angenehmes Tragegefühl.
• Hochentwickelter UV-Schutz – Absorption von UV-Strahlen bis 400 nm (modellabhängig).
• Einfache Reinigung – Nanotechnologische Beschichtung verhindert das Anhaften von Staub und Ölen.
• Hervorragender Tragekomfort – Flexible Bügel mit rutschfesten Zonen und innovatives Belüftungssystem.
• Langlebige Beschichtung – Kratzfest und beschlagfrei für eine klare Sicht.
• Vielseitig einsetzbar – Kompatibel mit Helmen, Gehörschutz und weiterer PSA.
• Leichtgewicht – Nur 28 g für ein angenehmes Tragegefühl.
• Hochentwickelter UV-Schutz – Absorption von UV-Strahlen bis 400 nm (modellabhängig).
• Einfache Reinigung – Nanotechnologische Beschichtung verhindert das Anhaften von Staub und Ölen.
Anwendungen
Die uvex pheos 9192 Schutzbrillen eignen sich ideal für zahlreiche professionelle Einsatzbereiche:
• Präzisionsarbeiten – Schleifen, Fräsen, Montagearbeiten.
• Laboreinsätze – Schutz vor Chemikalien und Partikeln.
• Außeneinsätze – Perfekt für Staplerfahrer und Arbeiten mit wechselnden Lichtverhältnissen.
• Mechanische Industrie – Effektiver Schutz gegen Partikel, Staub und Splitter.
• Extrembedingungen – Ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturschwankungen und starker Verschmutzung.
• Präzisionsarbeiten – Schleifen, Fräsen, Montagearbeiten.
• Laboreinsätze – Schutz vor Chemikalien und Partikeln.
• Außeneinsätze – Perfekt für Staplerfahrer und Arbeiten mit wechselnden Lichtverhältnissen.
• Mechanische Industrie – Effektiver Schutz gegen Partikel, Staub und Splitter.
• Extrembedingungen – Ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturschwankungen und starker Verschmutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | farblos |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen