91922 PHEOS S SV EXC FBL SCHWARZ/GRÜN Schutzbrille pheos s sv excellence fbl. schwarz/grün
Brille
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9192720
Rubix:3527179
Hersteller:9192720
EAN:4031101503875


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : 91922 PHEOS S SV EXC FBL SCHWARZ/GRÜN Schutzbrille pheos s sv excellence fbl. schwarz/grün
Die uvex pheos ist nicht einfach nur eine Schutzbrille: Mit ihrer modernen, modischen Optik ist die uvex pheos ein gut aussehendes Accessoire am Arbeitsplatz Hinter dem attraktiven Design steckt innovative Schutzbrillentechnik: Herzstück der Brille ist die duo-sphärische Scheibe, die nicht nur ein weites Sichtfeld bietet, sondern dank der hochwertigen uvex supra-vision Beschichtungstechnologie auch außen besonders kratzfest und innen beschlagfrei ist. Diese Kombination macht die Brille nicht nur für Arbeiten in der Höhe oder in engen Räumen geeignet, sondern verbessert auch die Kompatibilität mit anderer PSA und sorgt für eine engere Abdichtung zum Schutz vor eindringenden Partikeln und Spritzern.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage