Referenzen
Optibelt:X22 X 1308
Rubix:321976
Hersteller:1622728
EAN:4014486096767




Produktdetails : X22X1308 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 361 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx49 |
| Außenlänge | 1338 mm |
| Innenlänge | 1250 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1308 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
425,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
