Referenzen
Optibelt:X17 X 940
Rubix:196004
Hersteller:1595937
EAN:4014486096316




Produktdetails : X17X940 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx36 |
| Außenlänge | 969 mm |
| Innenlänge | 900 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 940 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen