X17X1215 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X17 X 1215
Rubix:143379
Hersteller:1622163
EAN:4014486096422
X17X1215 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilbx
Riemenbezeichnungbx46
Außenlänge1244 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X1215 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Profilbx
Riemenbezeichnungbx46
Außenlänge1244 mm
Innenlänge1175 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1215 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
23,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen