X13X1480 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X13/AX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X13 X 1480
Rubix:195788
Hersteller:1729987
EAN:4014486096019
X13X1480 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilax
Riemenbezeichnungax57
Außenlänge1500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X13X1480 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht147 g
Profilax
Riemenbezeichnungax57
Außenlänge1500 mm
Innenlänge1450 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1480 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103200
23,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen